Motion
66183
Cincel frío - Material de aleación de acero, ancho de corte de 1 pulg., 12 pulg. OAL
Artículo MI #03089985
No. Fabricante 66183
Precio53.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío - Material de aleación de acero, ancho de corte de 1 pulg., 12 pulg. OAL
Artículo MI #03089985
No. Fabricante 66183
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
Precio53.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cincel
    Frío
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    092644661839

Descripción general

Descripción del fabricante
66183 SELLO FRÍO 1 X 12
  • El cincel frío corta, moldea y elimina el metal
  • Ancho de la cuchilla: 1-Inch
  • El borde rectificado y la longitud trabajan mejor en áreas de difícil acceso
  • Acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono para una dureza y durabilidad necesarias
  • Fabricado en EE. UU.
  • Acabado negro resistente a la corrosión
  • Longitud total: 12 pulgadas
  • Peso: 2.05 libras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo