Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo5/16 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
Detalles
- AutomáticoNo automático
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- Material del puntoAcero de aleación
- UPC_NO092644663116
Descripción general
- Acero con alto contenido de carbono para mayor durabilidad
- Diseño resistente para resistencia a impactos
- Puntos suaves tratados térmicamente para mantenerse afilados y durante más tiempo
- Acabado negro resistente a la corrosión