Motion
66320
Punzón de pasador: 1/16 pulg. de diámetro de punta, 4-1/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #03089990
No. Fabricante 66320
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 1/16 pulg. de diámetro de punta, 4-1/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #03089990
No. Fabricante 66320
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
Precio17.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del punto
    1/16 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
66320 PERFORADOR DE PASADOR 1/16 X4-1/4
  • Acero con alto contenido de carbono para mayor durabilidad
  • Mango rectificado de precisión
  • Tratado con calor para mayor resistencia y dureza en el extremo de trabajo
  • Acabado negro resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo