Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-3/4 pulg.
- Diámetro del punto3/32 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Acero con alto contenido de carbono para mayor durabilidad
- Mango rectificado de precisión
- Tratado con calor para mayor resistencia y dureza en el extremo de trabajo
- Acabado negro resistente a la corrosión