Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11 pulg.
- Diámetro del punto1/4 pulg.
- Longitud del cono5-1/2 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- Acero con alto contenido de carbono para mayor durabilidad
- Diseño resistente para resistencia a impactos
- Los puntos fuertes tratados térmicamente son suaves y se estrechan correctamente
- Acabado negro resistente a la corrosión