Motion
70579
Juego de llaves hexagonales plegables, 5-Key tamaños SAE
Artículo MI #03090003
No. Fabricante 70579
Precio16.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves hexagonales plegables, 5-Key tamaños SAE
Artículo MI #03090003
No. Fabricante 70579

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/32 pulg.
  • Tamaño hexagonal máximo
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal mínimo
    3/16 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Llaves hexagonales plegables con dos posiciones de llave (recta o en ángulo recto) para un apalancamiento adicional • Los extremos hexagonales tienen un corte cuadrado para un ajuste seguro de profundidad completa y máximo contacto con el casquillo hexagonal para evitar el deslizamiento y el desprendimiento del casquillo • Prácticos juegos de ajuste en el bolsillo o la caja de herramientas fácilmente y ayudan a eliminar el problema de la llave perdida • Los extremos hexagonales biselados con precisión eliminan los problemas debidos a las rebabas cortadas • Práctico juego que reduce la probabilidad de perder llaves
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Juego de llaves plegables

Descripción general

Descripción del fabricante
70579 JUEGO DE LLAVE HEX DE 3/16-3/8"
  • Llaves hexagonales plegables con dos posiciones de llave (recta o en ángulo recto) para un apalancamiento adicional
  • Los extremos hexagonales tienen un corte cuadrado para un ajuste seguro de profundidad completa y máximo contacto con el enchufe hexagonal para evitar el deslizamiento y el pelado del enchufe
  • Prácticos juegos caben fácilmente en el bolsillo o la caja de herramientas y ayudan a eliminar el problema de la llave perdida
  • Los extremos hexagonales biselados con precisión eliminan los problemas debidos a las rebabas de corte
  • El práctico juego reduce la probabilidad de perder llaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno