Motion
85076
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 7 piezas
Artículo MI #03090007
No. Fabricante 85076
Precio78.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango con agarre acolchado, redondo, forma de hoja cuadrada, resistente a la corrosión, juego de 7 piezas
Artículo MI #03090007
No. Fabricante 85076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 Phillips in, 3 ranurado in, 4 Phillips in, 4 ranurado in, 6 ranurado in
  • Longitud total
    10-15/16 ranurado en, 6-3/4 Phillips en, 6-3/4 ranurado en, 8-11/32 ranurado en, 8-5/16 Phillips en, 9-3/4 ranurado en
  • Tamaños de boquilla
    N.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips)

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Redondo, cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    7
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    092644850769

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE AGARRE DE EMPUJE 85076 7PC
  • Selección de uso general de los destornilladores utilizados con más frecuencia
  • Mango con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Chapado en cromo de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • Incluye: tres destornilladores de punta de gabinete (#601-3, #601-6, #605-4), dos destornilladores de punta Phillips® (#603-3, #603-4), dos destornilladores de punta Keystone (#600-4, #602-6), recipiente de plástico reutilizable (no se muestra)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good