Especificaciones
Detalles
- Estándares cumplidosANSI, CSA
Descripción general
- Diseñado para detener caídas libres y distribuir fuerzas de impacto sobre muslos, pelvis, pecho y hombros según lo requiera la OSHA
- Para los trabajadores que también necesitan posicionamiento además de detención de caídas, este arnés permite la inserción de un cinturón de posicionamiento existente a través de lazos de correa trasera de 5-Inch (127 mm) en el arnés
- Se ajusta fácilmente para un ajuste y una función adecuados
- La correa de la cintura tiene una hebilla de fricción para ajustarla en una amplia gama de tamaños
- Los ajustadores deslizantes de fricción mantienen las correas de hombro en su lugar para que el usuario no tenga que reajustarlas para cada uso
- La correa del asiento añade comodidad y soporte adicionales
- Hebillas en la lengüeta con correas de ojal en las piernas que proporcionan un ajuste cómodo en una amplia gama de tamaños
- La anilla en D circular forjada en caída tiene un acabado resistente a la corrosión, un rodillo que minimiza el desgaste y cuenta con una carga de prueba para cumplir con las regulaciones de OSHA
- Las etiquetas de identidad y advertencia son recordatorios de procedimientos adecuados de aplicación e inspección. El nombre Klein, el modelo, la fecha de fabricación y el/los símbolo(s) de aplicación del sistema OPE están inscriptos de forma permanente y clara en estas etiquetas
- Certificado y conforme a los requisitos ANSI y CSA