Motion
87419
Eslinga de cincha de nailon, 1/2-Inch por 6-Foot
Artículo MI #03090010
No. Fabricante 87419
Precio159.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de cincha de nailon, 1/2-Inch por 6-Foot
Artículo MI #03090010
No. Fabricante 87419
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
Precio159.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.475 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    1.926 lb
  • Ancho
    5.4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTA DE NAILON DE 87419 6'
  • La construcción de filamentos de nailon de cadena larga proporciona una resistencia a la tracción muy alta y una excelente elasticidad
  • Equipado con dos mosquetones de seguridad Klein-Lok resistentes a la corrosión de acero forjado con abertura de cuello de 11/16-Inch (17 mm)
  • Para uso en sistemas de posicionamiento, suspensión o recuperación. También se puede utilizar con una unidad de desaceleración para detención de caídas
  • Fabricado en EE. UU. para una mayor durabilidad y una excelente calidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo