Motion
A316-10
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 10 pulg., 13-5/8 pulg.
Artículo MI #03090020
No. Fabricante A316-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/16 pulg., Longitud de la hoja de 10 pulg., 13-5/8 pulg.
Artículo MI #03090020
No. Fabricante A316-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/16 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud total
    13-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE HOJA A316-10 RD
  • Las asas suaves Comfordome se ajustan cómodamente a la palma de la mano
  • El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • Mango de plástico ámbar resistente
  • Cuchillas de níquel-cromo, forjadas con precisión y pulidas con puntas negras
  • Mango de diámetro pequeño para uso en orificios empotrados o lugares estrechos
  • Adecuado para trabajos eléctricos y de telecomunicaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno