Motion
BD308
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 8 pulg., 13-3/16 pulg.
Artículo MI #03090029
No. Fabricante BD308
Precio18.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 8 pulg., 13-3/16 pulg.
Artículo MI #03090029
No. Fabricante BD308
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
Su precio$18.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    13-3/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Estilo de boquilla especial
    Piedra clave
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    092644320606

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE HOJA BD308 SQ
  • Las asas suaves Comfordome se ajustan cómodamente a la palma de la mano
  • El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • Mango de plástico ámbar resistente
  • Cuchillas de níquel-cromo, forjadas con precisión y pulidas con puntas negras
  • El mango de gran tamaño es un 35 % más grande que los mangos de destornillador comparables
  • Proporciona hasta un 50 % más de potencia para realizar trabajos difíciles con el mínimo esfuerzo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno