Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Longitud total13-3/16 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico
- Estilo de boquilla especialPiedra clave
- Estilo de boquillaEspecialidad
Descripción general
- Las asas suaves Comfordome se ajustan cómodamente a la palma de la mano
- El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- Mango de plástico ámbar resistente
- Cuchillas de níquel-cromo, forjadas con precisión y pulidas con puntas negras
- El mango de gran tamaño es un 35 % más grande que los mangos de destornillador comparables
- Proporciona hasta un 50 % más de potencia para realizar trabajos difíciles con el mínimo esfuerzo