Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla10 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Longitud total15-3/16 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico
- Estilo de boquilla especialPiedra clave
- Estilo de boquillaEspecialidad