Motion
D2000-9NE
Alicates de punta plana - 1-19/32 in de longitud de mordaza, 9-3/8 in de longitud total
Artículo MI #03090035
No. Fabricante D2000-9NE
Precio54.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de punta plana - 1-19/32 in de longitud de mordaza, 9-3/8 in de longitud total
Artículo MI #03090035
No. Fabricante D2000-9NE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-19/32 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    9-3/8 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Plástico
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Dientes entrecruzados
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    092644700828

Descripción general

Descripción del fabricante
D2000-9NE 9 Alicates de corte lateral
  • Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Alto apalancamiento
  • El remache está más cerca del filo de corte para una potencia de corte y agarre un 46 % mayor que otros diseños de alicates
  • Optimizado
  • Mordazas moleteadas con rayas cruzadas de agarre seguro
  • Combinación de acabado pulido y de óxido negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo