Motion
D2000-9ST
Alicates de punta plana - 1-19/32 in de longitud de mordaza, 9-3/8 in de longitud total
Artículo MI #03090036
No. Fabricante D2000-9ST
Precio121.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de punta plana - 1-19/32 in de longitud de mordaza, 9-3/8 in de longitud total
Artículo MI #03090036
No. Fabricante D2000-9ST
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
Precio121.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-19/32 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    9-3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Doblado del gancho
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Dientes entrecruzados
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    092644703829

Descripción general

Descripción del fabricante
D2000-9ST ALICATES DE CORTE LATERAL HI LIV- NR
  • Los alicates de planchado retuercen y cortan el alambre de unión de la varilla recocida suave
  • Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • El diseño de alto apalancamiento tiene un 46 % más de potencia de corte
  • Mango de doblado de gancho y acción accionada por resorte para apertura automática
  • Fabricado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Mordazas estriadas de alta resistencia
  • El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el "chasquido" al cortar el alambre
  • Cabezal de alicate endurecido con precisión para una tenacidad en el trabajo
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
  • Asas “manuales” para un agarre y un corte completos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo