Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la mordaza1-7/16 pulg.
- Grosor de la mordaza1-7/32 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total8-11/16 pulg.
Details
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaDientes entrecruzados
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644700132
Descripción general
Descripción del fabricante
D201-8 Alicates de corte lateral