Motion
D202-6
Cortador de alambre - 6-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090041
No. Fabricante D202-6
Price$44.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 6-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090041
No. Fabricante D202-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del mango
    9.7 cm, 3.8100 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    11 mm;0.4300 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Longitud
    6.1500 pulg., 156.21 mm
  • Profundidad general
    0.4400 pulg., 11.20 mm
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Altura de pieza única
    11.18 mm;0.4400 pulg.
  • Longitud de pieza única
    156.21 mm;6.1500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    26.16 mm;1.0300 pulg.
  • Peso de la herramienta
    130.41 g, 4.6 oz
  • Ancho de la herramienta
    26.16 mm;1.0300 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Ancho
    1.0300 pulg., 26.16 mm

Details

  • Aplicación
    Corte
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Punta Ahusada, 6-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720109

Descripción general

Descripción del fabricante
D202-6 Alicates de corte de diámetro interior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo