Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-7/16 pulg.
- Grosor de la mordaza11/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3/8 pulg.
- Longitud total7-3/16 pulg.
- Ancho de la punta3/32 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaEstriado
- MaterialAcero de aleación
Descripción general
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción y de larga duración
- Mordazas estriadas para envolver y enrollar con seguridad
- Diseño de cabezal delgado para trabajar en áreas confinadas
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
- Las asas curvadas proporcionan un mayor control de la herramienta
- Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
- Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.