Motion
D203-8N
Alicates de punta de aguja - 2-5/16 pulg. de longitud de mordaza, 8-7/16 pulg. de longitud total, mango de plástico
Artículo MI #03090045
No. Fabricante D203-8N
Price$45.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de punta de aguja - 2-5/16 pulg. de longitud de mordaza, 8-7/16 pulg. de longitud total, mango de plástico
Artículo MI #03090045
No. Fabricante D203-8N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la mordaza
    2-5/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    8-7/16 pulg.
  • Ancho de la punta
    1/8 pulg.

Details

  • Estilo de mango
    Plástico
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Incluye pelador de cables
  • Material
    Acero de aleación
  • Compensación del calibre del cable del pelador
    12 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
D203-8N Alicates de corte lateral
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • Diseño más pesado para una mayor potencia de corte
  • Las asas extendidas proporcionan mayor alcance y aprovechamiento
  • Tira limpiamente el cable 12 AWG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo