Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-19/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total9-3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaEstriado
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644700460
Descripción general
- Estampación de engarce detrás de la bisagra para un apalancamiento superior engarzando conectores, terminales y terminales no aislados
- Alto apalancamiento
- El remache está más cerca del filo de corte para una potencia de corte y agarre un 46 % mayor que otros diseños de alicates
- Optimizado
- Nariz redondeada
- Mordazas moleteadas con rayas cruzadas de agarre seguro.