Motion
D220-7
Cortador de alambre - 7-11/16 in de longitud total
Artículo MI #03090049
No. Fabricante D220-7
Precio49.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 7-11/16 in de longitud total
Artículo MI #03090049
No. Fabricante D220-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Longitud del mango
    12.2 cm, 4.8000 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1.3 cm;0.5000 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    31/32 pulg.
  • Longitud
    19.4 cm, 7.6500 pulg.
  • Profundidad general
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Longitud total
    7-11/16 pulg.
  • Altura de pieza única
    12.70 mm;0.5000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    194 mm;7.6500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    25 mm;0.9690 pulg.
  • Peso de la herramienta
    244 g, 8.6 oz
  • Ancho de la herramienta
    25 mm;0.9690 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Ancho
    0.9690 pulg., 25 mm

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720307

Descripción general

Descripción del fabricante
D220-7 Alicates de corte de DIAGNÓSTICO
  • Las mordazas 1” llegan fácilmente a espacios confinados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo