Motion
D228-7
Cortador de alambre - 7-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090050
No. Fabricante D228-7
Precio35.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 7-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090050
No. Fabricante D228-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9.5 cm, 3.7500 pulg.
  • Altura
    1.1 cm, 0.4380 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1.2 cm;0.4600 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    17.8 cm, 7.0000 pulg.
  • Profundidad general
    0.4400 pulg., 11.20 mm
  • Longitud total
    7-1/8 pulg.
  • Altura de pieza única
    1.1 cm;0.4380 pulg.
  • Longitud de pieza única
    17.8 cm;7.0000 pulg.
  • Ancho de pieza única
    3.2 cm;1.2500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    244 g, 8.6 oz
  • Ancho de la herramienta
    3.2 cm;1.2500 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Ancho
    3.2 cm, 1.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido con láser
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Naranja
  • Tipo de cortadora
    Alto apalancamiento en diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales, de alto apalancamiento, 17,7-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Alto apalancamiento, inmersión en plástico
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720383

Descripción general

Descripción del fabricante
D228-7 Alicates de corte DIAG 7
  • El remaches está más cerca del filo de corte para una potencia de corte un 36 % mayor que otros diseños de alicates
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
  • Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno