Motion
D232-8
Cortador de alambre - 8-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03090051
No. Fabricante D232-8
Precio86.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03090051
No. Fabricante D232-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    14.3 cm, 5.6200 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    16 mm;0.6150 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    8.5100 pulg., 216 mm
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Longitud de pieza única
    216 mm;8.5100 pulg.
  • Ancho de pieza única
    45 mm;1.7600 pulg.
  • Peso de la herramienta
    323 g, 11.4 oz
  • Ancho de la herramienta
    45 mm;1.7600 pulg.
  • Peso
    0.71 lb
  • Ancho
    1.7600 pulg., 45 mm

Detalles

  • Aplicación
    Pernos y clavos, alambre endurecido, tornillos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Corte final
  • Descripción
    Alicates de corte final, 20,8-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico
  • Tipo de mango
    Sumergido en plástico
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720468

Descripción general

Descripción del fabricante
D232-8 Alicates de corte final
  • Holgura de garganta ancha para un corte limpio y uniforme de alambre o clavos a corta distancia
  • El diseño de alto apalancamiento proporciona una mayor potencia de corte en las cuchillas
  • Asas extendidas para un mayor alcance y mayor aprovechamiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno