Motion
D245-5
Cortador de alambre - 5-1/16 in de longitud total
Artículo MI #03090052
No. Fabricante D245-5
Precio53.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 5-1/16 in de longitud total
Artículo MI #03090052
No. Fabricante D245-5
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
Su precio$53.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7.9 cm, 3.1000 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    9 mm;0.3500 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    9/16 pulg.
  • Longitud
    5.1000 pulg., 130 mm
  • Profundidad general
    0.3500 pulg., 9 mm
  • Longitud total
    5-1/16 pulg.
  • Altura de pieza única
    9 mm;0.3500 pulg.
  • Longitud de pieza única
    130 mm;5.1000 pulg.
  • Ancho de pieza única
    14 mm;0.5630 pulg.
  • Peso de la herramienta
    91 g, 3.2 oz
  • Ancho de la herramienta
    14 mm;0.5630 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    0.5630 pulg., 14 mm

Detalles

  • Aplicación
    Cerrar corte de punta, Cerrar cortes de alambre, Áreas confinadas
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Punta Ahusada, 5-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720628

Descripción general

Descripción del fabricante
D245-5 Alicates de corte DIAG
  • Nariz cónica para trabajar fácilmente en áreas confinadas y cortar la punta con precisión
  • Mango de plástico sumergido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno