Motion
D248-8
Cortador de alambre - 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #03090053
No. Fabricante D248-8
Precio47.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #03090053
No. Fabricante D248-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.8130 pulg., 21 mm
  • Longitud del mango
    4.8000 pulg., 122 mm
  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    12 mm;0.4600 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    8.0500 pulg., 204 mm
  • Profundidad general
    0.4600 pulg., 12 mm
  • Longitud total
    8-1/16 pulg.
  • Altura de pieza única
    12 mm;0.4600 pulg.
  • Longitud de pieza única
    204 mm;8.0500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    32 mm;1.2500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    272 g, 9.6 oz
  • Ancho de la herramienta
    32 mm;1.2500 pulg.
  • Peso
    4.40 lb
  • Ancho
    1.2500 pulg., 32 mm

Detalles

  • Aplicación
    Corte de alambre no ferroso y metal blando
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1.90 mm;0.7500 pulg.
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico
  • Tipo de mango
    Sumergido en plástico
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720703

Descripción general

Descripción del fabricante
D248-8 Alicates de corte de DIAGNÓSTICO
  • Diseño de cabezal en ángulo para facilitar el trabajo en espacios reducidos
  • El remaches está más cerca del filo de corte para una potencia de corte un 36 % mayor que otros diseños de alicates
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Asas rojas con inmersión de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
  • Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good