Motion
D252-6
Cortador de alambre - 6-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090054
No. Fabricante D252-6
Precio47.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 6-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090054
No. Fabricante D252-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.6960 pulg., 17.68 mm
  • Longitud del mango
    3.8100 pulg., 97 mm
  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    21 mm;0.8130 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Longitud
    6.1500 pulg., 156 mm
  • Profundidad general
    0.8130 pulg., 21 mm
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Altura de pieza única
    21 mm;0.8130 pulg.
  • Longitud de pieza única
    156 mm;6.1500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    19 mm;0.7500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    173 g, 6.1 oz
  • Ancho de la herramienta
    19 mm;0.7500 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg., 19 mm

Detalles

  • Aplicación
    Para todo tipo de usos, corte apurado de alambre, áreas confinadas, servicio pesado
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales, para trabajos pesados, multiusos, 6-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720741

Descripción general

Descripción del fabricante
D252-6 Alicates de corte de DIAGNÓSTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno