Motion
D502-10
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza dentada, Agarradera antideslizante, 10 pulg. OAL
Artículo MI #03090060
No. Fabricante D502-10
Precio36.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza dentada, Agarradera antideslizante, 10 pulg. OAL
Artículo MI #03090060
No. Fabricante D502-10
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
Precio36.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    14.60 cm, 5.7500 pulg.
  • Longitud
    25.50 cm, 10.0200 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Color del mango
    Amarillo
  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    1.7500 pulg.;4.40 cm
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    92644730108
  • UPC_NO
    092644730108

Descripción general

Descripción del fabricante
D502-10 ABRAZADERAS DE LA BOMBA 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno