Motion
D502-12
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza dentada, Agarradera antideslizante, 12-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03090061
No. Fabricante D502-12
Precio56.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza dentada, Agarradera antideslizante, 12-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03090061
No. Fabricante D502-12
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
Precio56.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    16.50 cm, 6.5000 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.3750 pulg.;1 cm
  • Longitud
    32.80 cm, 12.9100 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Color del mango
    Amarillo
  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    2.3750 pulg.;6 cm
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    092644730184
  • UPC_NO
    092644730184

Descripción general

Descripción del fabricante
D502-12 ABRAZADERAS DE BOMBA 2-1/8" NR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno