Motion
D507-12
Llave Ajustable - Longitud Total 12-3/8 in, Material de Acero, Acabado cromado, Mango Contorneado, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.5000 in
Artículo MI #03090065
No. Fabricante D507-12
Precio73.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 12-3/8 in, Material de Acero, Acabado cromado, Mango Contorneado, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.5000 in
Artículo MI #03090065
No. Fabricante D507-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12-3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Contorneado
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.5000 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • UPC_NO
    092644675348
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
D507-12 LLAVE DE AJUSTE 1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno