Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Peso2.10 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoContorneado
- Capacidad máxima de la mordaza0.9375 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- UPC_NO092644675256
- Tipo de llaveLlave ajustable