Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8-3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoContorneado
- Capacidad máxima de la mordaza1.1250 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- UPC_NO092644675287
- Tipo de llaveLlave ajustable