Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-3/4 pulg.
- Grosor de la mordaza1-3/8 pulg.
- Ancho de la mordaza15/32 pulg.
- Longitud total9-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteJunta deslizante
- Recubrimiento de acabadoCromo/níquel
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de puestos2
- UPC_NO092644732102
Descripción general
- Cortador tipo cizalla para corte de alambre de precisión
- Dos posiciones de mordaza versátiles
- Las mordazas serradas proporcionan una potencia de agarre segura
- Chapado en níquel-cromo para una larga vida útil
- Asas estriadas para un mayor aprovechamiento