Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-3/16 pulg.
- Grosor de la mordaza1-3/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3/8 pulg.
- Longitud total6-9/16 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteJunta deslizante
- Recubrimiento de acabadoCromo/níquel
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de puestos2
- UPC_NO092644732027