Motion
D511-8
Alicates de junta deslizante ajustables - Mordaza dentada, empuñadura de plástico, 8-1/16 in OAL
Artículo MI #03090071
No. Fabricante D511-8
Precio38.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de junta deslizante ajustables - Mordaza dentada, empuñadura de plástico, 8-1/16 in OAL
Artículo MI #03090071
No. Fabricante D511-8
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
Precio38.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    10.90 cm, 4.2800 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Longitud
    20.90 cm, 8.2200 pulg.
  • Longitud total
    8-1/16 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Junta deslizante
  • Aplicación
    Corte de alambre de precisión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo/níquel
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    092644732065
  • Número de puestos
    2
  • UPC_NO
    092644732065

Descripción general

Descripción del fabricante
D511-8 APLIQUES DE JUNTAS DESLIZANTES
  • Cortador tipo cizalla para corte de alambre de precisión
  • Dos posiciones de mordaza versátiles
  • Las mordazas serradas proporcionan una potencia de agarre segura
  • Chapado en níquel-cromo para una larga vida útil
  • Asas estriadas para un mayor aprovechamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno