Motion
J2000-48
Cortador de alambre - 8-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090073
No. Fabricante J2000-48
Precio59.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8-1/8 in de longitud total
Artículo MI #03090073
No. Fabricante J2000-48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.8130 pulg., 20.65 mm
  • Longitud del mango
    4.7400 pulg., 120.40 mm
  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    11.68 mm;0.4600 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    8.0400 pulg., 204.22 mm
  • Profundidad general
    0.4600 pulg., 11.68 mm
  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Altura de pieza única
    11.68 mm;0.4600 pulg.
  • Longitud de pieza única
    204.22 mm;8.0400 pulg.
  • Ancho de pieza única
    31.75 mm;1.2500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    277.831 g, 9.8 oz
  • Ancho de la herramienta
    31.75 mm;1.2500 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • Ancho
    1.2500 pulg., 31.75 mm

Detalles

  • Aplicación
    ACSR, la mayoría de los alambres endurecidos, clavos, tornillos
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Negro, azul claro
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Alambre duro con capacidad de corte
    El alambre más endurecido
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Para Trabajo Pesado, Cabezal angulado, 8-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Negro/Azul
  • Material del mango
    Acero de aleación
  • Estilo de mango
    Viajero
  • Tipo de mango
    Material doble Journeyman
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644721106

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE CORTE DE DIAG DE J2000-48 8"JOURNEYMAN
  • Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Diseño de cabezal en ángulo para facilitar el trabajo en espacios reducidos
  • Alto apalancamiento
  • El remache está más cerca del filo de corte para una potencia de corte y agarre un 36 % mayor que otros diseños de alicates
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Con una combinación de acabado pulido y de óxido negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno