Motion
J2000-9NE
Alicates de punta plana - 1-19/32 in de longitud de mordaza, 9-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03090074
No. Fabricante J2000-9NE
Precio56.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de punta plana - 1-19/32 in de longitud de mordaza, 9-1/2 in de longitud total
Artículo MI #03090074
No. Fabricante J2000-9NE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-19/32 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Material doble
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Dientes entrecruzados
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    092644721021

Descripción general

Descripción del fabricante
J2000-9NE ALICATES DE CORTE LATERAL DE 9"JOURNEYMAN
  • Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Alto apalancamiento
  • El remache está más cerca del filo de corte para una potencia de corte y agarre un 46 % mayor que otros diseños de alicates
  • Diseño simplificado con mordazas estriadas con rayas cruzadas de agarre seguro
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Combinación de acabado pulido y de óxido negro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno