Motion
K7
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango hueco, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #03090078
No. Fabricante K7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango hueco, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #03090078
No. Fabricante K7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg., 7 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    7
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero para herramientas
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE DESTORNILLADOR DE TUERCA K7 7PC
  • Contiene siete destornilladores de tuerca de eje hueco en los tamaños hexagonales más populares
  • Cómoda bolsa de vinilo que cuelga y se enrolla
  • Tamaño del mango: 3”
  • El juego incluye S6, S8, S10, S11, S12, S14 y S16.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno