Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.28
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Longitud0.92
- Longitud total6-5/8 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Ancho6.76
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
Descripción del fabricante
S10 5/16 NUT CONDUCTOR
- La longitud estándar funciona para la mayoría de las aplicaciones
- Ajuste sobre pernos y pernos largos
- Longitud del mango: 3”