Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Tamaño hexagonal11/32 pulg.
- Longitud6.625 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoComfordome
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- La longitud estándar del destornillador de tuerca funciona para la mayoría de las aplicaciones
- Se ajusta sobre pernos y pernos largos
- Las asas suaves Comfordome se ajustan a la palma de la mano cómodamente y están codificadas por colores para facilitar su identificación
- Los ejes huecos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
- Fabricado en EE. UU.
- El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables