Motion
S12
Destornillador de tuerca - Estilo mango hueco, 3/8 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-5/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03090082
No. Fabricante S12
Precio12.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de tuerca - Estilo mango hueco, 3/8 pulg. Tamaño hexagonal, 3 pulg. Longitud del mango, 6-5/8 pulg. Longitud total
Artículo MI #03090082
No. Fabricante S12
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
Su precio$12.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Holgura
  • UPC_NO
    092644326370

Descripción general

Descripción del fabricante
S12 3/8 NUT CONDUCTOR
  • La longitud estándar funciona para la mayoría de las aplicaciones
  • Ajuste sobre pernos y pernos largos
  • Longitud del mango: 3”

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good