Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la tornillería1 pulg.
- Longitud de la eslinga16 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo26400 lb
- Anchura web2-1/4 pulg.
- Peso12.8 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstabilidad y equilibrio de la carga
- Capacidad de la cesta26,400 lb (enganche)
- Capacidad de la cesta 9026400 lb
- Capacidad del estrangulador10600 lb
- ColorROJO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886163983
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso13200 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- Capacidad de peso de la eslinga10600 lb
- Color del cabestrilloRojo
- Tipo de eslingaSin fin - Tipo 5
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo13200 lb
- Estándares cumplidosASME B30.9, OSHA, WSTDA
- Rango de temperatura-60 a 200 °F
- UPC_NO697886163983
- Capacidad vertical 9013200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación