Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la tornillería1-1/8 pulg.
- Longitud de la eslinga6 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo33600 lb
- Anchura web2-1/2 pulg.
- Peso5.4 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstabilidad y equilibrio de la carga
- Capacidad de la cesta 9033600 lb
- Capacidad del estrangulador13400 lb
- ColorBLANCO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886100773
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso16800 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- Capacidad de peso de la eslinga13400 lb
- Color del cabestrilloBlanco
- Tipo de eslingaSin fin
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo16800 lb
- UPC_NO697886100773
- Capacidad vertical 9016800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación