Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio de la tornillería5/8 pulg.
- Longitud de la eslinga12 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo10600 lb
- Anchura web1-1/2 pulg.
- Peso3.6 lb
Details
- Detalles adicionalesEstabilidad y equilibrio de la carga
- Capacidad de la cesta10,600 lb (enganche)
- Capacidad de la cesta 9010600 lb
- Capacidad del estrangulador4200 lb
- ColorVERDE
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886163624
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso5300 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- Capacidad de peso de la eslinga4200 lb
- Color del cabestrilloVerde
- Tipo de eslingaSin fin - Tipo 5
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo5300 lb
- Estándares cumplidosASME B30.9, OSHA
- Rango de temperatura-50 a 200 °F
- UPC_NO697886163624
- Capacidad vertical 905300 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EN60X12 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA VERDE 12FT
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature