Especificaciones
Dimensions
- Tamaño6
- Peso10.95 lb
Details
- Detalles adicionalesAcoplamientos de latón de acción rápida
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Número de Upc del fabricante822353034767
- MaterialLatón
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte D x NPT hembra
- TipoAcoplador hembra x NPT hembra
- UPC_NO822353034767
- Presión de trabajo75 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"