Motion
AL-D800
Piezas de conexión de leva y ranura - Tamaño de acoplamiento de 8 in, Cuerpo de aluminio, Parte D, Acoplador x NPT de rosca hembra
Artículo MI #03090241
No. Fabricante AL-D800
Precio436.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piezas de conexión de leva y ranura - Tamaño de acoplamiento de 8 in, Cuerpo de aluminio, Parte D, Acoplador x NPT de rosca hembra
Artículo MI #03090241
No. Fabricante AL-D800
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
Su precio$436.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    8 pulg.
  • Tamaño
    8
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de aluminio de acción rápida
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca hembra NPT
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353063583
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de pieza
    Parte D
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de la parte D de aluminio x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • UPC_NO
    822353063583
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-D800 ÁLUM CAMLK HEMBRA
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo