Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño5 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Número de Upc del fabricante822353066416
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo CC de latón
- TipoAcoplamiento de latón de acción rápida
- UPC_NO822353066416
- Presión de trabajo75 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs La aleación de latón está especialmente diseñada para alta resistencia a la tracción y rigidez Característica de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"