Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 1/2 pulg.
- Peso1.20 lb
Detalles
- Aplicación•Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
- Material de la juntaBuna-N
- Material del mangoLatón forjado
- Número de Upc del fabricante822353034644
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipos de productosTapones antipolvo DP de latón
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353034644
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"