Motion
BR-E250
BR-E250 2 1/2 in Tamaño Adaptador macho de latón Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #03090247
No. Fabricante BR-E250
Precio118.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BR-E250 2 1/2 in Tamaño Adaptador macho de latón Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #03090247
No. Fabricante BR-E250
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
Precio118.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 1/2
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353034828
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de latón parte E x mango de manguera
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353034828
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BR-E250 CAMLK BR HOMBRE
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"