Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/2 x 1/2
- Peso0.22 lb
Detalles
- Tipo de extremoAdaptador
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Número de Upc del fabricante822353096833
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialLatón
- Tipos de productosAdaptador macho de latón parte F x NPT macho
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353096833
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"