Motion
60102
GANCHO PLANO DE 1" X 10', 1K CINTAS DE SUJECIÓN DE POLIETILENO CON CIERRE DE CREMALLERA
Artículo MI #03090278
No. Fabricante 60102
Precio21.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GANCHO PLANO DE 1" X 10', 1K CINTAS DE SUJECIÓN DE POLIETILENO CON CIERRE DE CREMALLERA
Artículo MI #03090278
No. Fabricante 60102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Lo último en resistencia
    1000 lb
  • Peso
    1.1 lb
  • Ancho
    1 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    330 lb

Detalles

  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de ajuste final
    Gancho plano
  • Número de Upc del fabricante
    697886601027
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    330 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Material de la correa
    Poliéster
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • Mecanismo tensor
    Trinquete
  • Tipo de correa de sujeción
    Conjunto de trinquete
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    1000 lb
  • UPC_NO
    697886601027
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO PLANO 60102 1" X 10' 1K
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"